{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308309 4 | |
EAN / GTIN | 4067263014355 | |
Gamintojo numeris | 308309 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 4mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
184,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Forma | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |