Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 308309 3
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: neužrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 3 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Produkto rūšis Karštojo užspaudimo patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308309 3
EAN / GTIN 4067263014348
Gamintojo numeris 308309 3

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Su 4 aušinimo kanalų įpjovomis ties tvirtinimo anga.
  • Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Patobulintas aušinimas tiesiai prie įrankio veleno. Palengvina mažų skersmenų įrankių atlaisvinimą.

Paskirtis:

Įtvirtinti frezas ir grąžtus su cilindriniais kotais, kurių toleranciją h6. Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, karštojo užspaudimo patrono ilgintuvai Nr. 302410302416, karštojo užspaudimo prietaisai Nr. 354210−304755.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D<sub>1</sub>: 3mm

Karštojo užspaudimo patronas su įpjovomis aušinimo kanalui, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 3mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
184,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
213,00 €
⌀ D2 12 mm 12 mm 12 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpas HSK-A 63 trumpas HSK-A 63 trumpas
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm 80 mm 80 mm
Išorinis ⌀ D 17 mm 17 mm 17 mm
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 3 mm 3 mm 3 mm
Pjovimo technika HPC; HSC HSC; HPC HSC; HPC

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį