{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308265 18 | |
EAN / GTIN | 4045197291332 | |
Gamintojo numeris | 308265 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 18mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |