{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308265 12 | |
EAN / GTIN | 4045197291301 | |
Gamintojo numeris | 308265 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas, HSK-A 100 trumpas, Užveržimo ⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
266,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
279,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 trumpas | HSK-A 100 trumpas | HSK-A 100 trumpas |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Forma | A | A | A |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |