{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308206 6 | |
EAN / GTIN | 4045197943873 | |
Gamintojo numeris | 308206 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
249,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
221,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
282,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 21 |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | DIN 69893 ;DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 | 160 | 160 |
Išorinis ⌀ D | 27 | 27 | 27 |
Forma | A | A | A |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |