{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 A = 160 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 160 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308206 10 | |
EAN / GTIN | 4045197943897 | |
Gamintojo numeris | 308206 10 |