{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308187 20 | |
EAN / GTIN | 4045197290922 | |
Gamintojo numeris | 308187 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
191,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
Upnutí | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas |
Norma pro upínání | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Délka vyložení rozměr A | 100 | 100 | 100 |
Vnější ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Tvar | A | A | A |
Obvodová házivost | ≤3 | ≤3 | ≤ 3 |