{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | uždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
Išorinis ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas |
Produkto numeris | 308187 12 | |
EAN / GTIN | 4045197290885 | |
Gamintojo numeris | 308187 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Karštojo užspaudimo patronas su aušinimo kanalais 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje
191,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
198,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 40 | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 trumpas |
Laikiklio norma | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 | 90 | 90 | 90 |
Forma | A | A | A | A |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas | Karštojo užspaudimo patronas |