{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 59 mm | |
L3 | 48 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M16×1 | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307523 20 | |
EAN / GTIN | 4062406544522 | |
Gamintojo numeris | 307523 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
448,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
431,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
545,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | DIN 69882-3; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HPC; HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |