{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 53 mm | |
L3 | 45 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Sriegis M | M12×1 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307523 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544515 | |
Gamintojo numeris | 307523 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
453,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
434,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
545,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 27 mm |
Laikiklis | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 34 mm |
Forma | A | A | A |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HSC | HSC | HPC; HSC |