{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
tinkama pereinamoji įvorė | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307514 20 | |
EAN / GTIN | 2050001701022 | |
Gamintojo numeris | 16.510.63.20.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hidraulinis patronas radialinis reguliavimas 20 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje
403,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje
301,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
427,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
303,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 90 | 90 | 105 | 90 | 105 |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar | taip, su maks. 80 bar |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
tinkama pereinamoji įvorė | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 | 302155; 302160; 302165; 302150 |