{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 16 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307514 16 | |
EAN / GTIN | 2050001700957 | |
Gamintojo numeris | 16.510.63.16.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulinis patronas radialinis reguliavimas 16 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
507,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
432,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
430,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
327,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
331,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
437,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Išorinis ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | taip | taip | taip | taip | taip |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Reguliuojama ilgis V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |