Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais 32 mm

Prekės Nr.: 306537 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Aušinimo kanalo anga: neužrakinama
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Virbo ⌀ d1 32 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Aušinimo kanalo anga neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 6 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Išorinis ⌀ D 78 mm
Užmaunamos frezos ilgis L4 24 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. 32
Produkto rūšis Pjovimo galvų griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 306537 32
EAN / GTIN 4045197712288

Aprašymas

Modelis:

  • Nuo ⌀ 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Platus atraminis paviršius.
  • Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalo anga.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekiama:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį