{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | |
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 73 mm | |
Užspaudimo jėga iki | 4 000 Nm | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 68/75 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 305535 32 | |
EAN / GTIN | 2050001772053 | |
Gamintojo numeris | 569075432105 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Cangių įspraustinė su padidinta užspaudimo jėga, HSK-A 63, ⌀ D1: 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
434,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
332,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
397,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 105 mm | 135 mm | 135 mm |
Forma | A | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 | G 6,3, kai 15000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |