{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 135 mm | |
Išorinis spyruoklinės įvorės ⌀ D | 66 mm | |
Užspaudimo jėga iki | 900 Nm | |
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. | 68/75 | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 305528 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547026 | |
Gamintojo numeris | 305528 32 |