HiRunER precizinė ER įspraustinė 16

Prekės Nr.: 305523 16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER cangėms 16
    Laikiklis HSK-A 63 trumpa
    Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
    Forma A
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
    Pjovimo technika HSC; HPC
    Vidinis aušinimas taip
    Užspaudimo ribos 0,5 mm - 10 mm
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 75 mm
    Išorinis ⌀ D 34 mm
    Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309617 16
    ER užveržimo raktai Nr. 309748; Nr. 309749 16
    Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 305523 16
    EAN / GTIN 4045197771667
    Gamintojo numeris 305523 16

    Aprašymas

    Modelis:

    Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia RFID anga mikroschemai, užveržimo veržle iki 25000 min-1.

    Privalumai:

    • Mažas radialinis mušimas sistemoje (patronas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3 µm radialinis mušimas naudojant 2 µm užspaudimo įvorę, 6 µm radialinis mušimas naudojant 5 µm užspaudimo įvorę.
    • Puikus sukibimas (iki 2 faktoriaus, lyginant su standartiniu ER patronu).
    • Svyravimus mažinantis efektas dėl 2 dalių užveržimo veržlės (Mini modelis).

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 − forma A ir B.

    Tiekiama:

    Su precizine užveržimo veržle.

    Priedai pasirinktinai:

    Aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880,
    Užmaunamas raktas Nr. 309890,
    ER spyruokliuojanti įvorė Fahrion Nr. 308901 - 309432.
    Kablinis raktas Nr. 628400 arba dinamometrinis raktas Nr. 309749 arba Nr. 628520.

    Pastaba:

    • Tvirtinamas tik nominalusis ⌀ iki koto ⌀ tolerancijos h 10.
    • Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
    • Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617, 309618.
    • Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.
    • Reikia nuimti mėlyną žiedą nuo Fahrion HP-2µm ER spyruokliuojančios įvorės.