Įspraustinių su ER cangėmis rinkiniai 32

Prekės Nr.: 305450 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 32
Laikiklis HSK-A 63
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 305450 32
EAN / GTIN 4045197307934

Aprašymas

Privalumai:

Radialinis mušimas ≤ 10 µm užtikrina didesnį tikslumą.
  • Optimalų proceso saugumą užtikrina stipri užveržimo jėga.
  • Geresnė paviršiaus kokybė (kokybė, siauresnės gamybos tolerancijos).
  • Mažesni gamybos kaštai.

Tiekiama:

ER įspraustinė (su veržle) Nr. 305390, plastikiniame lagaminėlyje.
ER užspaudimo raktai Nr. 309680 dyd. 32, ER užspaudimo įvorės Nr. 308981
ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ir 20 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį