Įspraustinių su ER cangėmis rinkiniai 25

Prekės Nr.: 305450 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 25
Laikiklis HSK-A 63
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 305450 25
EAN / GTIN 2050001855251

Aprašymas

Privalumai:

Radialinis mušimas ≤ 10 µm užtikrina didesnį tikslumą.
  • Optimalų proceso saugumą užtikrina stipri užveržimo jėga.
  • Geresnė paviršiaus kokybė (kokybė, siauresnės gamybos tolerancijos).
  • Mažesni gamybos kaštai.

Tiekiama:

ER įspraustinė (su veržle) Nr. 305390, plastikiniame lagaminėlyje.
ER užspaudimo raktai Nr. 628400 dyd.16/20, ER užspaudimo įvorės Nr. 308941
ER 25 (430 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 ir 16 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį