{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Laikiklis | HSK-E 40 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 305150 25 | |
EAN / GTIN | 4045197505057 | |
Gamintojo numeris | 305150 25 |