{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304390 20 | |
EAN / GTIN | 4045197289230 | |
Gamintojo numeris | 304390 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
139,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
135,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 100 trumpa | HSK-A 63 A = 100 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤3 µm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |