{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | |
Laikiklis | HSK-A 100 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304390 10 | |
EAN / GTIN | 4045197289186 | |
Gamintojo numeris | 304390 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 100 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
139,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
167,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
125,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
115,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
135,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
189,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Forma | A | A | A | A | A | A |
Užspaudimo ⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Pjovimo technika | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |