{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Aušinimo kanalo anga | neužrakinama | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
Išorinis ⌀ D | 72 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304278 32 | |
EAN / GTIN | 4045197944375 | |
Gamintojo numeris | 304278 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Įspraustinė su aušinimo kanalais 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
165,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
136,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-F 63 trumpa | HSK-A 63 | HSK-A 63 trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Išorinis ⌀ D | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Forma | A | A | A | F | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |