{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | HSK-A 63 court | |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forme | A | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 20000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 48 mm | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Produkto numeris | 304278 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944337 | |
Gamintojo numeris | 304278 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Įspraustinė su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 16mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
3 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
11 vnt. yra sandėlyje
CHF 107.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
12 vnt. yra sandėlyje
CHF 134.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 132.50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
4 vnt. yra sandėlyje
CHF 89.60
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
3 vnt. yra sandėlyje
CHF 152.50
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ ext. D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Forme | A | A | A | F | A | A |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |