Weldon įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 304270 6
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 65 mm
Išorinis ⌀ D 25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 6
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 304270 6
EAN / GTIN 4045197288387
Gamintojo numeris 304270 6

Aprašymas

Modelis:

  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

GARANT: tikslus šlifavimas, mažas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Įrankių su Weldon tipo kotu pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pastaba:

HSK 40 ir 50, formos A ir E tiekiamos pagal užklausimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Weldon įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldon įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
141,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
131,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
92,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
117,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
Laikiklis HSK-A 63 trumpa HSK-A 63 trumpa HSK-F 63 trumpa HSK-A 63 trumpa HSK-A 63 trumpa HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Išorinis ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Forma A A F A A A
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produkto rūšis Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė Weldon įspraustinė

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį