{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC; HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 304270 12 | |
EAN / GTIN | 4045197288417 | |
Gamintojo numeris | 304270 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Weldon įspraustinė, HSK-A 63 trumpa, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
106,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
178 vnt. yra sandėlyje
133,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje
84,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
151,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa | HSK-A 63 trumpa |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Forma | A | A | A | A | A |
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 6,3, kai 20000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |