{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | DIN 6359; JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Modelis | BT-DC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 90 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 44,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo griebtuvas |
Produkto numeris | 303825 12 | |
EAN / GTIN | 4067263239727 | |
Gamintojo numeris | 303825 12 |