{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580 | 40 | |
ER užveržimo raktas Nr. 309680. | 40 | |
Modelis | BT-DC | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303720 40 | |
EAN / GTIN | 4067263014010 | |
Gamintojo numeris | 303720 40 |