{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 25 | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580 | 25 | |
ER užveržimo raktas Nr. 309680. | 25 | |
Modelis | BT-DC | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 303720 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002697 | |
Gamintojo numeris | 303720 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER įspraustinė Forma AD, BT 40 A = 100, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
100,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
79,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 A = 100 | BT 30 A = 100 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤ 3 µm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HSC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Įspraustinė |