ER įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20

Prekės Nr.: 303690 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; JIS B6339
  • Forma: AD
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5 prie 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

skirta ER cangėms 20
Užspaudimo ⌀ D1 1-13 mm
Laikiklis BT 30, trumpa
Laikiklio norma JIS B6339; JIS B6339
Forma AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5 prie 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
a 1 mm
Išorinis ⌀ D 34 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580 20
ER užveržimo raktas Nr. 309680. 20
Modelis BT-DC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303690 20
EAN / GTIN 4062406249595
Gamintojo numeris 303690 20

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.
  • Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min-1).
  • Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.
  • Geresnė paviršiaus kokybė
  • Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
  • Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsukoms)
  • Tolygesnė eiga
BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklį.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499, forma A ir B.

Tiekiama:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309720 arba Nr. 309610, ER tvirtinimo veržlės 309610.
Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20

ER įspraustinė Forma AD, BT 30, trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 20

reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
88,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
72,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
62,60 €
Laikiklis BT 30, trumpa BT 30 A = 60 BT 30 A = 60
Laikiklio norma JIS B6339; JIS B6339 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-2; JIS B6339
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm 60 mm 60 mm
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤3 µm
Užspaudimo ⌀ D1 1-13 mm 1-13 mm 1-13 mm
Užspaudimo ribos 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm 1 mm - 13 mm
Pjovimo technika HSC HSC HSC

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį