HT patronas su aušinimo kanalais 12 mm

Prekės Nr.: 303451 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 12 mm
Laikiklis BT 40, trumpas
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 58 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Naudingasis ilgis L1 31 mm
tinkama pereinamoji įvorė 302140; 302135
Aušinimo kanalo anga taip
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 303451 12
EAN / GTIN 4045197644794

Aprašymas

Modelis:

  • Optimizuota konstrukcija užtikrina bendrą standumą.
  • Ašinis įrankio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis − 10 mm.

Privalumai:

  • Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque), saugus darbo procesas.
  • Pasižymi antivibracinėmis savybėmis − gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.
  • Atsparumas temperatūrai iki 120 °C.

Paskirtis:

Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu T formos raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802.

Pastaba:

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys