{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 16 mm | |
Laikiklis | BT 50 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 20 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 110 mm | |
Išorinis ⌀ D | 57 mm | |
Atsarginis užveržimo raktas Nr. 627425 | SW 6 | |
Produkto rūšis | Trumpas gręžimo patronas |
Produkto numeris | 303176 0,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197584397 | |
Gamintojo numeris | 303176 0,5-16 |