{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | BT 40 | |
Norma | DIN 6383 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 8 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 95 mm | |
Išorinis ⌀ D | 48 mm | |
Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |
Produkto numeris | 303092 4 | |
EAN / GTIN | 4062406109417 | |
Gamintojo numeris | 303092 4 |