{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 32 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 300 | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 8000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Virpesiai | slopina | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 mm | |
Išorinis ⌀ D | 78 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 24 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303055 32 | |
EAN / GTIN | 4045197821737 | |
Gamintojo numeris | 303055 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezavimo galvučių įspraustinė slopina vibraciją 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
704,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
57,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
73,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 300 | 50 | 50 |
Forma | A | ADB | A |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 24 | 24 | 24 |
Norma | DIN 6357 | DIN 6357 | DIN 6357 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 6 | ≤5 | ≤ 6 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3 prie 8000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 6,3 kai 18000 min-1 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas |