{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 40 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 89 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 40 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303015 40 | |
EAN / GTIN | 4045197944931 | |
Gamintojo numeris | 303015 40 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 40, trumpas, Kaiščio ⌀ d1: 40mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
119,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
197,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
69,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
94,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | BT 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40, trumpas | BT 50 A = 100 |
Išorinis ⌀ D | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Virbo ⌀ d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm | ≤5 µm |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas | Pjovimo galvų griebtuvas |