{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Norma | DIN 6357 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Aušinimo kanalo anga | neuždaroma | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Pjovimo galvų griebtuvas |
Produkto numeris | 303015 27 | |
EAN / GTIN | 4045197944917 | |
Gamintojo numeris | 303015 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo galvų griebtuvas su aušinimo kanalu, forma ADB, BT 40, trumpas, Kaiščio ⌀ d1: 27mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
94,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
54,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
111,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas | BT 40, trumpas |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Virbo ⌀ d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | 27 | 27 |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |