Ištekinimo laikiklių ruošiniai Forma A 250 mm

Prekės Nr.: 302889 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: A

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbinės dalies ilgis, A matmuo 250 mm
Užspaudimo ⌀ D1 63 mm
Laikiklis BT 40
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma A
Išorinis ⌀ D 63 mm
Produkto rūšis Ištekinimo laikiklių ruošiniai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302889 250
EAN / GTIN 4062406105044
Gamintojo numeris 302889 250

Aprašymas

Modelis:

Ruošinys specialiam įrankiui su tiksliai nušlifuotu ir užgrūdintu BT tvirtinimo kūgiu. Ruošinio kotas negrūdintas.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760308802.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį