Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

OZ-canginė įspraustinė Forma ADB 2-25 mm

Prekės Nr.: 302880 2-25

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užspaudimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 2 mm - 25 mm
Laikiklis BT 40 A = 70
Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 15000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 70 mm
Išorinis ⌀ D 60 mm
Atsarginė užveržimo veržlė, Nr. 309670 2 - 25
tinkamas kablinis raktas Nr. 628400. 58/62
Produkto rūšis Įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302880 2-25
Gamintojo numeris 406.01.25.70

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
Užveržimo veržlė su rutuliniu guoliu užtikrina patikimą cangės užspaudimą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui OZ spyruoklinėse įvorėse pagal ISO 10897.

Tiekiama:

Kartu su OZ užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308806, AB užveržimo raktas Nr. 308820308835, OZ spyruokliuojančios įvorės Nr. 309540 − 309565, kablinis raktas Nr. 628400.