{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 mm | |
Laikiklis | BT 50, trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 25 | |
ER užveržimo raktas | 25 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302817 25 | |
EAN / GTIN | 4062406100872 | |
Gamintojo numeris | 302817 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
ER įspraustinė Forma AD 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
78,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
65,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 | 60 |
Išorinis ⌀ D | 42 | 42 |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 1-16 | 1-16 |
Užspaudimo ribos | 1 ;16 | 1 ;16 |
Pjovimo technika | HSC | HSC |
ER užveržimo raktas | 25 | 25 |