ER įspraustinė Forma ADB 40

Prekės Nr.: 302780 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 20000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3
  • Pjovimo technika: HSC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    skirta ER cangėms 40
    Laikiklis BT 40 A = 100
    Laikiklio norma JIS B6339; ISO 7388-2
    Forma ADB
    Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 20000 min-1
    Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
    Pjovimo technika HSC
    Užspaudimo ribos 3 mm - 26 mm
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
    Išorinis ⌀ D 63 mm
    Atsarginė ER užveržimo veržlė 40
    ER užveržimo raktas 40
    Produkto rūšis Įspraustinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 302780 40
    EAN / GTIN 4250122615361
    Gamintojo numeris 406.02.26.100

    Aprašymas

    Modelis:

    Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti.
    Visi kotai juodinti.

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 (forma A ir B).

    Tiekiama:

    Kartu su ER užveržimo veržle.

    Priedai pasirinktinai:

    ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680309745 arba Nr. 613300.
    Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

    Pastaba:

    Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580309610.