{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
skirta ER cangėms | 40 | |
Laikiklis | BT 40, trumpas | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 20000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HSC | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
Išorinis ⌀ D | 63 mm | |
Atsarginė ER užveržimo veržlė | 40 | |
ER užveržimo raktas | 40 | |
Produkto rūšis | Įspraustinė |
Produkto numeris | 302760 40 | |
EAN / GTIN | 4250122612308 | |
Gamintojo numeris | 406.02.26.80 |