Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, Užveržimo⌀ D1: 8mm

Prekės Nr.: 302657 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 6359
  • Laikiklio norma: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3 kai 18000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 8 mm
Laikiklis BT 50, trumpas
Norma DIN 6359
Laikiklio norma ISO 7388-2; JIS B6339
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3 kai 18000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 8
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302657 8
EAN / GTIN 4062406100919
Gamintojo numeris 302657 8

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo kokybė G6,3 / 18000 min−1.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760308802, AB užveržimo raktai Nr. 308820308835.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, Užveržimo⌀ D<sub>1</sub>: 8mm

Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, Užveržimo⌀ D1: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
58,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
106,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
105,50 €
Laikiklis BT 50, trumpas BT 50, trumpas BT 50, trumpa
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 63 mm 63 mm 63 mm
Išorinis ⌀ D 28 mm 28 mm 28 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 8 8 8
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm ≤ 3 µm ≤3 µm
Pjovimo technika HPC HPC HPC

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį