{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 28 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302655 8 | |
EAN / GTIN | 4062406100155 | |
Gamintojo numeris | 302655 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje
83,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 28 | 28 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 8 | 8 |
Forma | ADB | ADB |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 | ≤ 3 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 8 | 8 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |