{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | BT 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302655 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100216 | |
Gamintojo numeris | 302655 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Weldon įspraustinė Forma ADB, su aušinimo kanalu 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
125,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
77,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 50 A = 100 | BT 40, trumpas |
Laikiklio norma | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 | 63 |
Išorinis ⌀ D | 52 | 52 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5 prie 25000 min-1 |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |