{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | BT 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forma | ADB | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 15000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302615 12 | |
EAN / GTIN | 4250122612995 | |
Gamintojo numeris | 406.04.12.100.K |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Weldon įspraustinė Forma ADB su aušinimo kanalu 12 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
76,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Išorinis ⌀ D | 42 | 42 |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | 12 |
Forma | ADB | ADB |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė | Weldon įspraustinė |