{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 32 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 206 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 24 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 38 mm | |
Sriegis M | M24 | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 32 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302515 32 | |
EAN / GTIN | 4062406111113 | |
Gamintojo numeris | 302515 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms 32 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
75,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
58,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 | 52 |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 32 | 32 |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 38 | 38 |
Bendras ilgis L | 206 | 169 |
Sriegis M | M24 | M16 |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 32 | 32 |