{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 mm | |
Laikiklis | SK 50 A = 55 | |
Norma | DIN 6358 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤6 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 55 mm | |
Bendras ilgis L | 203 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 21 mm | |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 33 mm | |
Sriegis M | M24 | |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | |
Atsarginis žiedas Nr. 309870 | 27 | |
tinkamas specialus raktas Nr. 309840. | 27 | |
Produkto rūšis | Užmaunama įspraustinė |
Produkto numeris | 302515 27 | |
EAN / GTIN | 4062406111106 | |
Gamintojo numeris | 302515 27 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kombinuota įspraustinė užmaunamoms frezoms 27 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
73,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | SK 50 A = 55 | SK 40 A = 52 |
Užmaunamos frezos ilgis L3 su tvirtinimo žiedu | 21 | 21 |
Užmaunamos frezos ilgis L4 | 33 | 33 |
Bendras ilgis L | 203 | 166 |
Sriegis M | M24 | M16 |
Užspaudimo ⌀ D1 | 27 | 27 |
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 27 | 27 |