{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 63 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52 mm | |
Bendras ilgis L | 156 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 20 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302425 20 | |
EAN / GTIN | 4062406110093 | |
Gamintojo numeris | 302425 20 |