{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 12 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Laikiklio norma | DIN 2080 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm | |
Išorinis ⌀ D | 42 mm | |
Bendras ilgis L | 143 mm | |
Sriegis M | M16 | |
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 | 12 | |
Produkto rūšis | Weldon įspraustinė |
Produkto numeris | 302425 12 | |
EAN / GTIN | 4062406110079 | |
Gamintojo numeris | 302425 12 |