Karštojo užspaudimo patronų ilgintuvas 3°, slopina vibracijas 20/12 mm

Prekės Nr.: 302415 20/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Virpesiai: slopinantis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ D1 12 mm
Koto ⌀ d 20 mm
Bendras ilgis L 210 mm
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Virpesiai slopinantis
⌀ D2 18 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302415 20/12
EAN / GTIN 4045197701398
Gamintojo numeris 302415 20/12

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo kanalu (IKZ) iki maks.80 bar. Su ilgio reguliavimo varžtu. Ilgintuve esanti HM šerdis slopina kylančius virpesius ir taip sumažina vibravimą.
Maksimalus leistinas sūkių skaičius 8000 min-1.

Privalumai:

  • Tvirtinimo sistemoje išvengiama vibravimo.
  • Geresnė apdirbamo paviršiaus kokybė.
  • Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį