{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kiaurymės ⌀ D1 | 10 mm | |
Koto ⌀ d | 20 mm | |
Bendras ilgis L | 210 mm | |
Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar | |
Virpesiai | slopinantis | |
⌀ D2 | 16 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 302415 20/10 | |
EAN / GTIN | 4045197701381 | |
Gamintojo numeris | 302415 20/10 |